品番 : EA501AB
品名 : ピックルフォークキット
仕様
| 用途 | ボールジョイントやタイロッド、ピットマンアームの取り外しに | ピックルフォーク | 口幅:17mm、24mm、30mm |
|---|---|---|---|
| 手打ちハンマー用ハンドル | φ19×165mm | エアーチゼル用シャンク | φ10×130mm |
| 材質 | ピックルフォーク:鍛造鋼 ハンドル、シャンク:熱処理合金鋼 |
総重量 | 1.77kg |
| サスペンション回りの整備に使用する専用の工具 | |||
| シャンクを交換してエアーチゼル、手打ちハンマーと2通りの使い方が選べます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/20 19:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0319ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
