詳細表示

このページのURL:

品番 : EA501AB-3

品名 : 23.8㎜ ボールジョイントセパレーター

仕様

全長 315mm 口の開き 23.8mm
爪幅 12mm シャフト径 φ21mm
重量 840g 材質 スチール(鍛造)
FWD車のCVドライブシャフトの取り外し、古くなったボールジョイントの取替に。
ステップの形状が跳ね返しを防ぎます。
追加説明
カタログ価格

7,010 円(税抜)/ 7,711 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/09 03:12現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0319ページ
ウェブカタログ画像
  • FWD車のCVドライブシャフトの取り外し、古くなったボールジョイントの取替に。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top