品番 : EA501AB-7
品名 : ピックルフォークキット
仕様
| ピックルフォーク | 口幅:17mm、24mm、29mm | 手打ちハンマー用ハンドル | φ19×165mm |
|---|---|---|---|
| エアーチゼル用シャンク | φ10×130mm | 材質 | ピックルフォーク:鍛造鋼 ハンドル、シャンク:熱処理合金鋼 |
| サスペンション回りの整備に使用する専用の工具 | |||
| ボールジョイント、タイロッド、ピットマンアームの取り外しに | |||
| シャンクを交換してエアーチゼル、手打ちハンマーと2通りの使い方が選べます | |||
| ステップの形状が跳ね返しを防ぎます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,300 円(税抜)/ 19,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/21 13:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0319ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
