詳細表示

このページのURL:

品番 : EA501AB-8

品名 : ピックルフォークキット

仕様

ピックルフォーク 口幅:17mm、24mm、29mm、37mm、41mm 手打ちハンマー用ハンドル φ19×165mm
エアーチゼル用シャンク φ10×130mm 材質 ピックルフォーク:鍛造鋼
ハンドル、シャンク:熱処理合金鋼
ケースサイズ 330(W)×254(L)×70(H)mm
サスペンション回りの整備に使用する専用工具
シャンクを交換してエアーチゼル、手打ちハンマーと2通りの使い方が選べます
ボールジョイント、タイロッド、ピットマンアームの取り外しに
ステップの形状が跳ね返しを防ぎます
追加説明
カタログ価格

34,400 円(税抜)/ 37,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0319ページ
ウェブカタログ画像
  • ボールジョイント、タイロッド、ピットマンアームの取り外しに

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top