品番 : EA501AC
品名 : 17-24mm タイロッドロックナットレンチ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AS701 |
|---|---|---|---|
| 適用ナットサイズ | ロックナット(六角対辺) 17~24㎜ |
全長 | 220mm |
| 重量 | 500g | ||
| 自動車用(軽~普通車)タイロッドエンドのロックナット締付け・緩め作業に。 | |||
| 車検やタイヤ交換時の、サイドスリップ調整作業に最適です。 | |||
| ナットの角をしっかり保持するレンチ形状で、滑らず確実にナットの締め緩めが可能。 | |||
| 力を加えても手が痛くなりにくい幅広いグリップ | |||
| 全長は、地上でハンドルを切った状態でまわりに干渉しない最適な長さ。 タイヤを外さなくても作業が可能です。 |
|||
| ヘッド部は目盛付の為、あらかじめ使用するナットサイズに設定することができます。 | |||
| 通常のモンキレンチとしても使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,960 円(税抜)/ 6,556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/12 11:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0319ページ | ||||
