詳細表示

このページのURL:

品番 : EA501AC-51

品名 : タイロッドエンドリムーバー

仕様

口幅 20mm 奥行 60mm
深さ 32mm
先端が回転する押し込みネジは、タイロッドスタッドに合わせ破損を防止します。
頑丈な鍛造ボディ
輸入車、ラック&ピニオン式ステアリング搭載のSUVを含む多くのFWD車へ対応
追加説明
カタログ価格

8,150 円(税抜)/ 8,965 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/21 12:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0320ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top