詳細表示

このページのURL:

品番 : EA501AD-6

品名 : ピットマンアームプーラー

小型・中型車のピットマンアームプーラーの取り外しに

仕様

用途 小型・中型車のピットマンアームプーラーの取り外しに 口幅 38mm
奥行 30mm アーム深さ 60mm
サイズ 75(W)×55(D)×145(標準高さ)mm 重量 1.23kg
材質 鍛造鋼
追加説明
カタログ価格

9,000 (税抜)/ 9,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/29 12:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0320ページ

代替品

EA501AD
  • 品番

    EA501AD

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top