詳細表示

このページのURL:

品番 : EA501AD-7

品名 : ピットマンアームプーラー

仕様

口幅 43mm 最大直径 110mm
アーム深さ 90mm 六角対辺 19mm
ネジ有効長 62mm 材質 鍛造鋼
重量 1.3kg
ピットマンジョーの上に置き、センタースクリューをねじ込めばピットマンが分離します。
追加説明
カタログ価格

12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/20 17:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0320ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top