品番 : EA501AE-1
品名 : 16-50mm タイロッドエンドセパレーター
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AS201 |
|---|---|---|---|
| 開口範囲 | 16~50mm | 六角対辺 | 24mm |
| 四角ドライブ角 | 3/8”(反力保持) | サイズ | 135(W)×55(D)×116(H)mm |
| 重量 | 1.6kg | 付属品 | 脱落防止ヒモ |
| 軽自動車から3リッタークラスまでの、タイロッドエンド分離作業に | |||
| 定格出力15kN(1.5t)、最大30kN(3t)に設定し、従来品に比べより大きな出力に対応。 | |||
| 耐久性に優れたオフセット形状 | |||
| 推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが容易です。 | |||
| 四角ドライブ角9.5sq.を採用。駆動工具で反力保持可能。 | |||
| 安全を考えた「脱落防止ヒモ」付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 09:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0320ページ | ||||
