詳細表示

このページのURL:

品番 : EA501AE-2

品名 : 20-60mm ボールジョイントセパレーター

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 AS202A
開口範囲 20~60mm 口幅 24mm
四角ドライブ角 3/8”(反力保持) 六角対辺 24mm
サイズ 165(W)×70(D)×160~200(H)mm 重量 3kg
付属品 脱落防止ヒモ
タイロッドエンドやサスペンションのボールジョイントの分離作業に
(※普通車のロアサスペンションには否対応です。)
定格出力2.5tの強靭設計
オフセットタイプ
推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが容易です。
四角ドライブ角9.5sq.を採用。駆動工具で反力保持可能。
クロウとジョウは逆に装着でき、作業環境に合わせて入れ替えて使用できます。
安全を考えた「脱落防止ヒモ」付
追加説明
カタログ価格

39,000 円(税抜)/ 42,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 19:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0320ページ
ウェブカタログ画像
  • ※クロウとジョウを入れ替えて使用
  • W:165㎜   D:70㎜\nB(クロウ開口値):24㎜\nH:160~200㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top