詳細表示

このページのURL:

品番 : EA501CK-1

品名 : チェーンかしめ機

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 59-1-1
適用チェーン 6.35~12.7mm 番手 #25・35・40
重量 140g 材質 ドイツ鋼
旧EA501CKのチェーンカッターが必要です。
追加説明
カタログ価格

9,400 (税抜)/ 10,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/02 19:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1227ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top