詳細表示

このページのURL:

品番 : EA501KK

品名 : Vベルト着脱工具(べるとれーる)

空調機、給排水設備などのVベルト脱着が安全に簡単に行えます

仕様

サイズ 本体:192(71)(W)×50(D)×222~256(H)mm 材質 本体:スチール
空調機、給排水設備などのVベルト脱着が安全に簡単に行えます。
ツール本体に50mmまで深さがある為、4本溝まで対応。
交換ツール本体とサポートツールのセットです。
プーリーを取り外さず素早くVベルトを着脱
サイドハンドル取外し可能
追加説明
カタログ価格

16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 445

(2026/11/11 13:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1226ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

基本編:取付・取り外し 基本編:取付・取り外し
溝ずらし方法 溝ずらし方法
機械側取り付け取り外し方法 機械側取り付け取り外し方法

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top