詳細表示

このページのURL:

品番 : EA502AS-1

品名 : 425x125x305mm アルミケース

仕様

メーカー SATA 型番 03601
サイズ 内寸:405(W)×110(D)×285(H)mm
外寸:425(W)×125(D)×305(H)mm
重量 2.3kg
耐荷重 約6kg
中仕切付
仕切板は取外し可能
鍵2本付
追加説明
カタログ価格

9,280 円(税抜)/ 10,208 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/10/04 12:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • ケース背面
  • ケース角部には耐摩耗性に優れたABS樹脂コーナープロテクター付き
  • 底部にはゴム足
  • 内寸:405(W)×110(D)×285(H)mm\n外寸:425(W)×125(D)×305(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top