詳細表示

このページのURL:

品番 : EA502MD-5

品名 : 457x153x330mm アルミケース

仕様

サイズ 内寸:440(W)×135(D)×310(H)mm
外寸:457(W)×153(D)×330(H)mm
中仕切 長:305×80mm×2枚
中:200×80mm×1枚
短:105×80mm×2枚
重量 3.1kg 耐荷重 7~8kg
中仕切付
仕切板は取外し可能
ショルダーベルト付
鍵2個付
工具用パレット付(取外し可能)
追加説明
カタログ価格

14,100 (税抜)/ 15,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/31 18:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1557ページ

代替品

EA502MD-10
ウェブカタログ画像
  • 外寸:457(W)×153(D)×330(H)mm\n内寸:440(W)×135(D)×310(H)mm\n(※上蓋含む)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top