詳細表示

このページのURL:

品番 : EA502TB-1

品名 : 457x102x330mm アルミケース

アルミ一枚成形の為、頑丈です。

仕様

サイズ 内寸:440(W)×97(D)×310(H)mm
外寸:457(W)×102(D)×330(H)mm
重量 2.1kg
上部の収納ポケット部は少ないスペース
A4サイズの書類やファイルが収納出来る横長ポケット×2
内寸(横×縦×深さ)…上段:350×8×210mm 下段:350×8×189mm
名刺、定期等の差込みに便利なカード保持ポケット×3
ペンホルダー×3
電卓、携帯等の収納用小物ポーチ×1(フタはマジックテープ止め)
内寸(横×縦×深さ)…90×29×135mm
横長ポケットの前面にあるボタン止めを外せば開口部が広がる為、さらに多くの物を収納可能です。
最大開口時内寸(横×縦×深さ)…上段:350×57×210mm、下段:350×57×189mm
※縦×横の数値は開口部分の寸法です。
ショルダーベルト付(最長:約1450mm)
鍵2本付き
追加説明
カタログ価格

24,400 円(税抜)/ 26,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/10/16 08:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1557ページ 2015ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:457(W)×102(D)×330(H)mm\n内寸:440(W)×97(D)×310(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top