品番 : EA502TB-5
品名 : 457x102x330mm アルミケース(OD色)
アルミ一枚成形の為、頑丈です。
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 内寸:440×97×310 外寸:457×102×330 |
重量(kg) | 2.1 |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミ | 色 | OD |
| 上部の収納ポケット部は少ないスペース | |||
| A4サイズの書類やファイルが収納出来る横長ポケット×2 内寸(横×縦×深さ)…上段:350×8×210mm 下段:350×8×189mm |
|||
| 名刺、定期等の差込みに便利なカード保持ポケット×3 | |||
| ペンホルダー×3 | |||
| 電卓、携帯等の収納用小物ポーチ×1(フタはマジックテープ止め) 内寸(横×縦×深さ)…90×29×135mm |
|||
| 横長ポケットの前面にあるボタン止めを外せば開口部が広がる為、さらに多くの物を収納可能です。 最大開口時内寸(横×縦×深さ)…上段:350×57×210mm、下段:350×57×189mm ※縦×横の数値は開口部分の寸法です。 |
|||
| ショルダーベルト付(最長:約1450mm) | |||
| 鍵2本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,000 円(税抜)/ 34,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/14 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1557ページ 2015ページ 2543ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
