品番 : EA502TL-1
品名 : 350x300x270mm 積み重ね可能アルミケース
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
22/12/16 ●内寸が誤っています。(誤)350×330×270(H)mm (正)350×300×270(H)mm (No.53,No.54 1115)
仕様
サイズ | 外寸:376×303×327(H)mm 内寸:350×300×270(H)mm |
容量 | 29L |
---|---|---|---|
重量 | 3.6kg | 材質 | アルミ合金 |
カラー | シルバー | ||
ウレタン内装 | |||
積み重ね可能 | |||
アルミ製ボディにより、高級感と高耐久性を実現しました。 | |||
ビジネスから旅行まで、メンズ・レディース問わずおすすめのキャリーケースです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
43,800 円(税抜)/ 48,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/24 06:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大