品番 : EA502TL-2
品名 : 570x368x298mm アルミケース(積み重ね可能型)
仕様
サイズ | 外寸:595×400×320(H)mm 内寸:570×368×298(H)mm |
容量 | 62L |
---|---|---|---|
重量 | 5.7kg | 材質 | アルミ合金 |
カラー | シルバー | ||
ウレタン内装 | |||
積み重ね可能 | |||
アルミ製ボディにより、高級感と高耐久性を実現しました。 | |||
ビジネスから旅行まで、メンズ・レディース問わずおすすめのキャリーケースです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
49,000 円(税抜)/ 53,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/20 03:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1630ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA502TL-2 570x368x298mm アルミケース(積み重ね可能型) |
EA502TL-3 570x368x398mm アルミケース(積み重ね可能型) |
拡大
※画像はEA502TL-3です。