品番 : EA502TS-2A
品名 : 400x100x250mm アタッシュケース(ウレタン入)
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 内寸:380×85×235 外寸:400×100×250 |
材質 | ABS樹脂 |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 1.2 | ||
| ウレタンで精密機器もしっかりと保護します。 | |||
| 内装のウレタンは取外し可能です。 | |||
| 堅牢な鍵付きパッチン錠 | |||
| 開閉サポートステー | |||
| 鍵2個付 | |||
| 【鍵の仕様】 右に360°回すと施錠、左に360°回すと解錠します。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/14 05:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1557ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA502TS-1A : 400x100x250mm アタッシュケース(ウレタン無) |
| セット商品 | EB502TS-1 : [EA502TS用] ウレタンフォームセット(上下1組) |
ウェブカタログ画像
拡大
