詳細表示

このページのURL:

品番 : EA504A-36

品名 : 350x200x150mm 工具箱(スチール製/グリーン)

仕様

メーカー リングスター 型番 RSD-350
色 緑 サイズ(W×D×H)mm 外寸:350×200×150
内寸:348×198×100
各段(H)mm 50(上段)×100(下段) 重量(kg) 3.2
材質 スチール
二段式
仕切板・ロック機能付
クッション付き
スチール製で熱に強く、大変丈夫です。
中皿パーツは移動防止になっています。
中皿の仕切板は取外し可能
市販の南京錠取付可能(ツル径φ5mmまで)
追加説明
カタログ価格

7,990 円(税抜)/ 8,789 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/12 14:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1557ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top