詳細表示

このページのURL:

品番 : EA504AB-66

品名 : 325x202x215mm 工具箱(スチール製)

仕様

メーカー リングスター 型番 RS-325
外寸 325(W)×202(D)×215(H)mm 内寸 323(W)×200(D)×213(H)mm
中皿サイズ 190(W)×110(D)×30(H)mm 容量 11.8L
重量 3kg 材質 スチール
ディープボックスで収納力抜群です。
熱に強く、用途に合わせて収納できます。
中皿付
耐荷重の公表値はありません。
追加説明
カタログ価格

7,990 円(税抜)/ 8,789 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/08 15:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1556ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:325(W)×202(D)×215(H)mm
  • 内寸:323(W)×200(D)×213(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top