品番 : EA504AD-11
品名 : 410x210x150mm 片開き工具箱
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | EK-3 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:410(W)×210(D)×150(H)mm 内寸:約390(W)×200(D)×95(H)mm |
キャリングトレイサイズ | 外寸:390(W)×100(D)×45(H)mm 内寸:約380(W)×95(D)×45(H)mm |
| 南京錠取付穴 | φ5mm | 材質 | スチール |
| 重量 | 3kg | ||
| シルバーでスタイリッシュな片開きタイプの工具箱 | |||
| ハンドル付キャリングトレイ(メタル製)は、本体ケースから取り外して持ち運び可能です。 | |||
| 南京錠等による施錠が可能(※鍵は付属していません。) | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/12 13:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1556ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
