品番 : EA504AD-12
品名 : 375x165x110mm 片開き工具箱
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | EK-5 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:375(W)×165(D)×110(H)mm 内寸:約360(W)×155(D)×100(H)mm |
南京錠取付穴 | φ5mm |
| 材質 | スチール | 重量 | 1kg |
| シルバーでスタイリッシュな片開きタイプの小型工具箱 | |||
| 工場内での工具の分類や、使う工具だけを入れて作業場所に持ち運ぶのに便利です。 | |||
| 収納時はハンドルが出っ張らずトップがフラットになるので、ケースの上に物が置きやすくなっています。 | |||
| 南京錠等による施錠が可能(※鍵は付属していません。) | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| ※内寸サイズの高さは裏蓋までの高さ(最高値)の実寸値です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,930 円(税抜)/ 5,423 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 00:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1556ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
