品番 : EA504AD-2
品名 : 430x225x225mm 両開き工具箱
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | EK-1A |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 外寸:430×225×225 内寸:390×210×180 |
キャリングトレーサイズ | 385×100×45 |
南京錠取付穴 | φ5mm | 重量(g) | 6900 |
材質 | スチール |
カラー | シルバー |
オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。 |
|||
フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。 |
|||
ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。 |
|||
取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。※可搬式トレイの取っ手はついていません。 |
|||
コーナーは人にもモノにもやさしいアール形状。南京錠等による施錠ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,600 円(税抜)/ 28,160 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/24 17:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|