品番 : EA504AE-6A
品名 : 410x180x175mm 工具箱(スチール製)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | BX121 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:410(W)×180(D)×175(H)mm 中皿:390(W)×160(D)×60(H)mm 内寸:約406(W)×170(D)×125(H)mm ※内寸は実寸でおおよそのサイズです。 ケースに凹凸があるため一番広い箇所を計測しています。 |
重量 | 2.85kg |
| 材質 | 本体:スチール | ||
| 小物の整理に最適な中皿付き | |||
| 丈夫さと持ち運び便利なサイズ | |||
| 取っ手付きで持ち運びに便利 取っ手が倒れることで天面はフラットな状態になります。重ねて収納できます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 08:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1556ページ | ||||
