詳細表示

このページのURL:

品番 : EA504AE-7

品名 : 520x224x200mm 工具箱(スチール製)

仕様

メーカー TONE 型番 BX520
材質 スチール
可倒式のハンドルのため、かさばらずに収納可能。
南京錠で施錠が可能な鍵穴付(φ6mm)
サイズ 内寸:515(W)×219(D)×195(H)mm
外寸:520(W)×224(D)×200(H)mm
重量 4.7kg
追加説明
カタログ価格

10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/14 21:05現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1556ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:224(W)×520(D)×200(H)mm\n内寸:219(W)×515(D)×195(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top