品番 : EA504ML
品名 : 233x 95x115mm ロックアウトBOX(スチール製)
仕様
| ケース外寸 | 233×95×155(H)mm | ケース内寸 | 213×82×135(H)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | 重量 | 1.7kg |
| 南京錠取付穴サイズ | 6×15mm | ||
| 複数人による安全管理に | |||
| 12人分まで鍵を付けることができ、最後のロックが外されるまでケースを開けません。中に鍵などを入れ、管理するのに便利です。 | |||
| ロックアウトハスプ(EA983T-1~-6)などとの併用で12人以上でも使用できます。 | |||
| 南京錠は別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,300 円(税抜)/ 23,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/01 16:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2327ページ | ||||
