詳細表示

このページのURL:

品番 : EA505-1A

品名 : 310x162x143mm 工具箱(皿付)

仕様

メーカー 明邦化学工業(MEIHO) 商品名 ニューシティラック55
サイズ(W×D×H) 内寸:288×128×87mm
外寸:310×162×143mm
材質 本体:耐衝撃性コーポリマー
止具:ABS樹脂
重量 540g
スライド式中皿付
中皿の仕切板は取外し可能
追加説明
カタログ価格

1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 17:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1551ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:310(W)×162(D)×143(H)mm
  • 赤線部に仕切板を取り付けることが出来ます

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top