品番 : EA505-20
品名 : 463x248x262mm 収納ケース(レッド/ブラック)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | D-4300 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H) | 外寸:463×248×262mm 内寸:346×160×223mm |
容量 | 14.5L |
| 耐荷重 | 1000kg | 取手引張り強度 | 120kg |
| 重量 | 2kg | 材質 | ポリプロピレン |
| 付属品 | 中皿×1個 中皿用仕切板×1枚 本体用仕切板×1枚 |
||
| 高耐久工具箱で踏み台やイスとしても使用可能です。 | |||
| 手軽で持ち運びやすいコンパクト設計です。 | |||
| コンパクトながら大容量を確保し、優れた収納力を発揮します。 | |||
| 持ち運び時の安定性を高めるロック機能付きハンドルを搭載 | |||
| フタは通常開閉時約96度で止まり、さらに横にスライドすることで約225度まで開くことが可能です。 | |||
| 取り外し&サイドスライドが可能な中皿を搭載し、小物を整理しやすく、収納スペースを効率的に活用できます。 | |||
| 中皿は仕切を外すことで200mmの道具が収納可能で、中皿仕切板は本体でも使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/14 11:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1553ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
