詳細表示

このページのURL:

品番 : EA505-62

品名 : [EA505-61用] トレー

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ATC-T1
サイズ 182×121.5×17mm 重量 70g
タフケース(EA505-61)用トレー
薄いワッシャーなどの小物がすくいやすいテーパーの角部
タフケースの上蓋にフィット。トレーの置き場に困らない
ケースにセット時、下段は対辺24mm程度のソケットビットが入る十分な深さ
持ち上げやすいつまみ穴
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

415 円(税抜)/ 457 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/18 17:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top