品番 : EA505-9
品名 : 342x211x161mm 工具箱(2段皿付/クリアー)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | DA-343 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H) | 外寸:342×211×161mm 内寸:305×163×69(中皿使用時)mm |
容量 | 約3L(中皿下端より底面まで本体部分のみ) |
| 重量 | 1kg | 材質 | ポリプロピレン |
| 三段式 | |||
| 中皿2個付き | |||
| 簡易防水 | |||
| 仕切板・ロック機能付 | |||
| 積み重ね可 | |||
| 高耐衝撃性コーポリマー使用で強度は非常に高く、スライド式2段トレーで収納力を高めます。 | |||
| バックル部分はフラットな形状にて落ちても開きにくく、引っ掛かりもありません。 | |||
| アーム部分には高強度のポリカーボネートを採用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1551ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
