詳細表示

このページのURL:

品番 : EA505AT-1

品名 : 440x320x270mm/ 68.8L バスケット(3個)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 CBT-M
サイズ 外寸:440×320×270(H)mm
内寸:370×250×260(H)mm
容量 68.8L
重量 635g 材質 ポリプロピレン
色 オレンジ 入数 3個
職人の車載ラックシリーズ収納
散らかりがちな工具やコード類の保管・持ち運びに便利なバスケットです。
追加説明
カタログ価格

3,280 円(税抜)/ 3,608 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/14 09:34現在)

商品入数 3 販売単位 St
カタログページ 1521ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:440(W)×320(D)×270(H)mm\n内寸:370(W)×250(D)×260(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top