詳細表示

このページのURL:

品番 : EA505AT-11

品名 : 485x382x293mm/102.3L バスケット(3個)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 HPB-37
サイズ 外寸:485×382×293(H)mm
内寸:399×303×279(H)mm
容量 102.3L
耐荷重 約40kg 重量 1.3kg
材質 ポリプロピレン 色 オレンジ
入数 3個
職人の車載ラックシリーズ収納
かさばる工具をまとめて持ち運びできます。
握りやすいジグザグハンドルで持ち運び楽々です。
ピッタリ重ねることができるので狭い作業スペースでも邪魔になりません。
追加説明
カタログ価格

6,870 円(税抜)/ 7,557 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/14 12:52現在)

商品入数 3 販売単位 ST
カタログページ 1521ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:485(W)×382(D)×293(H)mm\n内寸:399(W)×303(D)×279(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top