詳細表示

このページのURL:

品番 : EA505K-445

品名 : 443x216x160mm 工具箱(中皿付)

仕様

メーカー リングスター 型番 SR-445
サイズ 内寸:405×162×80(H)mm
外寸:443×216×160(H)mm
耐荷重 423kg
取手引張強度 63kg 材質 超高耐衝撃性コポリマー
バックル:ポリカーボネート
重量 1.2kg
浅型で機動力を高めた工具箱です。
自動車バンパー素材を使用の為、衝撃性・耐久性に優れています。
中皿には前後に仕切れる仕切板(8枚)付
中皿の仕切板は取外し可能
バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しています。
追加説明
カタログ価格

2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/16 08:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1552ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:443(W)×216(D)×160(H)mm
  • 内寸:405(W)×162(D)×中皿使用時80(H)mm

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top