品番 : EA505K-450B
品名 : 450x243x210mm 工具箱(中皿付/青)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | SW-450 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:450×243×210(H)mm 内寸:402(W)×181(D)×中皿使用時100(H)mm |
重量 | 2.1kg |
| 材質 | 超高耐衝撃性コポリマー ハンドル、サイド中皿、サイド中皿バックル:ABS バックル:ポリカーボネート |
||
| 蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久性、対候性にも優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐える当社で最も強度の高いボックスです。 | |||
| ガルウィングタイプにつき、サイドにも細かいモノを収納できます。 | |||
| 有効内寸法400mmはほとんどの工具が収納できる工具箱のゴールデンサイズです。 | |||
| バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。 | |||
| 長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。 | |||
| 上蓋の両側に小物入付 | |||
| 中皿の仕切板は取外し可能 | |||
| 南京錠取付可能(ツル径φ5mmまで) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,740 円(税抜)/ 5,214 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/09 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1552ページ | ||||
