品番 : EA505K-600
品名 : 597x336x300mm 工具箱(中皿付/青)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | D-6000 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:597×336×300(H)mm 内寸:538×262×165(H)mm(1段目中皿下) 内寸:538×262×208(H)mm(2段目中皿下) |
材質 | 高耐衝撃性コポリマー 取手:ABS バックル:ポリカーボネート |
| 重量 | 3.5kg | ||
| L型中皿付 | |||
| 中皿2枚付で工具・道具をオールマイティに収納可能 | |||
| ドカっと収納できてさらに両開き | |||
| 上蓋は取外しが可能です。 | |||
| 大容量で大型工具も安心して収納していただけます。 | |||
| 中皿の仕切板は取外し可能 | |||
| 南京錠取付可能(ツル径φ5mmまで) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,230 円(税抜)/ 5,753 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/09 03:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1552ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
