品番 : EA505K-690D
品名 : 697x330x250mm 工具箱(両開式/OD色)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 外寸 | 697×330×250(H)mm |
|---|---|---|---|
| 内寸 | 655×275×182(H)mm | 耐荷重 | 370kgf |
| 重量 | 3.4kg | 材質 | 超高耐衝撃性コポリマー樹脂 取手:ABS バックル:ポリカーボネート |
| 南京錠取付穴 | 19×7mm | ||
| 出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。 | |||
| 大容量で大型工具も安心して収納していていただけます。 | |||
| 本体には、300mmの替刃式鋸、大型電動工具、インパクト、丸鋸などが収納可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,710 円(税抜)/ 5,181 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 335 (2026/11/09 03:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1552ページ 2543ページ | ||||
