品番 : EA505KC-1
品名 : 450x230x243mm 工具箱(両開き/青)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | G-4500 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 450×230×243(H)mm | 材質 | 耐衝撃性コポリマー バックル:ABS アーム:スチール |
| 重量 | 2.25kg | ||
| 耐久性・耐候性にも優れており、ほとんどの化学薬品にも耐える強度の高いボックスです。 | |||
| スライド式中皿付 | |||
| ふた開き防止スライドロック付 | |||
| 中皿がワイドに開いて収納物の引っかかりを解消します。 | |||
| ワイドに開くので、本体の有効内寸法を最大限に使えます。 | |||
| 中皿の仕切板は取外し可能 | |||
| 仕切り板を差し込むと蓋裏のリブ構造が重なり細かいモノでも中皿内にて混ざりにくくなっております。 | |||
| 南京錠取付可能(ツル径φ5mmまで) | |||
| 追加説明 |
●中皿の仕切りは固定式です。取外しできません。 |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,910 円(税抜)/ 5,401 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/12 14:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1552ページ | ||||
