品番 : EA505KE-6
品名 : 390x391x265mm 工具箱(中皿付)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | SR-395W |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 内寸:328×330×140 外寸:391×390×265 |
材質 | 超高耐衝撃性コーポリマー ハンドル:ABS バックル:ポリカーボネート |
| 重量(kg) | 2.6 | ||
| 幅広工具等の収納に最適なスクエアタイプ | |||
| 自動車バンパー素材を使用の為、衝撃性・耐久性に優れています。 | |||
| バックルには、頑固なポリカーボネイト使用 | |||
| ゆがみにくい本体二重構造 | |||
| 中皿の仕切板は取外し可能 | |||
| 仕切板8枚で区切れる中皿付 | |||
| 落としても開かない強力バックル(弓型バックル) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,900 円(税抜)/ 5,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/14 01:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1552ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
