詳細表示

このページのURL:

品番 : EA505LA-25

品名 : 536x280x278mm 工具箱(中皿付)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 600
サイズ 外寸:536(W)×280(D)×278(H)mm
内寸:450(W)×200(D)×215(H)mm
南京錠取付穴 φ7mm
耐荷重 全体20kg 重量 2.7kg
材質 ポリプロピレン カラー グレー
大型電動工具などの高さのある物が収納できます。
持ち運び可能なインナートレー2枚付き
追加説明
カタログ価格

4,550 円(税抜)/ 5,005 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/09 14:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1551ページ
ウェブカタログ画像
  • 内寸:450(W)×200(D)×215(H)mm\n外寸:536(W)×280(D)×278(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top