品番 : EA505MC-1
品名 : 297x180x126mm 工具箱(中皿付/青)
仕様
| メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | ノベルティボックス |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H) | 外寸:297×180×126mm 内寸:286×153×62mm 中皿(内寸):194×126×40mm |
材質 | 本体:ポリプロピレン 中皿・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー |
| 重量 | 575g | ||
| 中皿付き | |||
| 中皿の仕切板は取外し可能 | |||
| 本体仕切板1枚付き 中皿仕切板4枚付き |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2025/12/15 01:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1603ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA508L : 205x145x40mm パーツケース |
| オプション | EA508MB-1 : 205x145x28mm パーツケース |
| オプション | EA508MB-2 : 205x145x40mm パーツケース |
ウェブカタログ画像
拡大
