品番 : EA505RG-1
品名 : 275x175x125mm ツ-ルボックス
スペースの活用に優れた積み重ね可能な収納ボックス
仕様
| 材質 | ポリプロピレン | 外寸(W×D×H) | 275×175×125mm |
|---|---|---|---|
| 内寸(W×D×H) | 255×145×115mm(最大) | 重量 | 450g |
| 移動や保管に便利な収納ボックス | |||
| 耐衝撃性、水やほこりに対する耐性に優れています | |||
| 縁の突起が上蓋とかみ合う為、密閉性に優れています。 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 輸送パレットにぴったりフィットします。 | |||
| EA505RG-2の上に、-1を2個、-3の上に-2を2個重ねることもできる為、保管場所の省スペース化に大変役立ちます。 | |||
| ロック付(2箇所) | |||
| 南京錠取付可能(取付穴径:φ6mm) ※南京錠は付属していません | |||
| ●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1553ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA505RG-2 : 370x275x170mm ツ-ルボックス |
| 仕様別商品 | EA505RG-3 : 570x370x170mm ツ-ルボックス |
