詳細表示

このページのURL:

品番 : EA505TB-3

品名 : 442x357x389mm ツールボックス

仕様

メーカー ボッシュ 型番 L-BOXX374N
耐荷重 100kg(静止時)
25kg(持上時)
サイズ 外寸:442(W)×357(D)×389(H)mm
有効内寸:375(W)×320(D)×330(H)mm
重量 2.4kg 材質 耐衝撃性プラスチック
442×357mmボックスで上下を連結して、荷崩れなしで安全に運搬できます。
追加説明
カタログ価格

11,300 (税抜)/ 12,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 10:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1555ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:442(W)×357(D)×389(H)mm\n有効内寸:375(W)×320(D)×330(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top