品番 : EA505TB-4
品名 : 442x357x253mm ツールボックス
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | L-BOXX238N |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H) | 内寸:約420×320×200mm 外寸:442×357×253mm |
収納容量 | 25kg |
| 耐荷重 | 100kg | 引張強度 | 50kg |
| 材質 | ABS樹脂 | 重量 | 2.4kg |
| キャリングケースシステム | |||
| 改良されたL-BOXXのクリック機構により、ボックスを積み重ねた状態でもカンタンにふたを開けることができ、扱いやすさもバツグンです。 | |||
| L-BOXXのバリエーションおよび工具インレイ、sortimo車載システムに幅広く対応でき、最大限の柔軟性を実現しています。 | |||
| しっかり閉じるラッチを備えた耐久性の高い材料を使用した丈夫なデザイン、トップハンドルでカンタンに持ち運ぶことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,950 円(税抜)/ 9,845 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 09:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1555ページ | ||||
