品番 : EA505TB-5
品名 : 442x357x117mm ツールボックス
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | L-BOXX102N |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 内寸:378×313×71 外寸:442×357×117 |
重量(kg) | 1.8 |
| 耐荷重(kg) | 100 | 材質 | ABS樹脂 |
| 収納容量 | 25kg | 引張強度 | 50kg |
| キャリングケースシステム | |||
| 改良されたL-BOXXのクリック機構により、ボックスを積み重ねた状態でもカンタンにふたを開けることができ、扱いやすさもバツグンです。 | |||
| L-BOXXのバリエーションおよび工具インレイ、sortimo車載システムに幅広く対応でき、最大限の柔軟性を実現しています。 | |||
| しっかり閉じるラッチと耐久性のある材料による丈夫なデザイン:追加のフロントハンドルにより、ボックスを体に近づけて持ち運び可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,970 円(税抜)/ 7,667 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 09:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1555ページ | ||||
