品番 : EA505TD-1
品名 : 549x350x115mm ツールボックス
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | DEWALT(デウォルト) | 型番 | DWST1-75522 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 549×350×115 | 重量(kg) | 3.3 |
耐荷重(kg) | 20 | 材質 | ポリプロピレン・ポリカーボネート |
脱着トレー | 大(105×130×88mm)×4個 小(105×60×88mm)×8個 |
||
細かな資材整理から運搬 | |||
ネジやパーツなど小物の整理整頓 | |||
タフシステムシリーズとの連結やブラケットを利用した収納も可能 | |||
メタルバックル | |||
スタッキングラッチ | |||
DSセンターロック対応 | |||
ブラケット収納対応 | |||
φ6ロックホール | |||
ウォーターシール | |||
キャリーハンドル | |||
EA505TD-1~-12はそれぞれ連結できます。 | |||
IP65防塵・防水設計 | |||
防塵・防水性に優れ衝撃にも強い工具箱 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,380 円(税抜)/ 5,918 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/23 18:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大