品番 : EA505TD-8
品名 : 540x375x127mm ツールボックス
仕様
| メーカー | DEWALT(デウォルト) | 型番 | DWST83394-1 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 540×375×127 | 内寸サイズ(W×D×H)mm | 485×295×80 |
| 重量(kg) | 3.2 | 耐荷重(kg) | 20 |
| 脱着トレー | 大(105×155×88mm)×10個 | 材質 | 黒色部分:ポリプロピレン 透明な蓋部分:ポリカーボネート |
| IP65防塵・防水 | |||
| スタッキングラッチ | |||
| ワイドキャリーハンドル | |||
| ワンタッチフロントラッチ | |||
| キャリーハンドル | |||
| 透明なポリカーボネート製のツールボックス | |||
| 部品パーツの収納、運搬に | |||
| EA505TD-1・2・3A・4A・5・6・11Aとスタッキング(連結)できます。 | |||
| 単体を積み重ねることも可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,460 円(税抜)/ 8,206 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/02 03:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1554ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
