品番 : EA505TH-12
品名 : 560x400x315mm ツールボックス
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 0037-9484 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 内寸:480×332×268 外寸:560×400×315 |
重量(kg) | 6.0(インナトレイ含む) |
| 耐荷重(kg) | 40 | 材質 | 樹脂 |
| 保護等級 | IP65 | 付属品 | インナトレイ×1 |
| 色 | フォレストグリーン | ||
| 防じん・耐水IP65※を取得 | |||
| ※IP65適合製品は、ほこりや水による影響を受けにくい設計になっておりますが、保証するものではありません。過度なほこり、水中や雨中での放置はしないでください。 | |||
| 大形ラッチでしっかり密閉。土ほこりや急な雨でも安心です。 | |||
| ボックス同士を固定する左右2箇所のスタックラッチを装備。衝撃によるズレ落ちを防ぎます。 | |||
| たっぷり入る収納性能 | |||
| 電動丸のこなどの中形工具に。 | |||
| 付属のインナトレイは、充電器・バッテリーなどの収納に。 | |||
| シーンや用途に合わせて、ツールボックスの組合せ・追加が可能です。 | |||
| 持ちやすさを追及した大形ハンドルを全てのボックスに装備しました。積み下ろしや収納時に役立ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,000 円(税抜)/ 39,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 22:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1555ページ | ||||
