詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AA-1

品名 : 530x366m281mm/41.6L 折畳コンテナ(透明/蓋)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 553530
商品名 サンクレットオリコンL41B(透明) 容量 41.6L
サイズ 外寸:530×366×281(H)mm
内寸:494×336×252(H)mm
有効内寸:493×335×252(H)mm
材質 ポリプロピレン
色 透明 圧縮荷重 7.37kN(752kgf)
折りたたみ時全高 95mm 入数 1
積み重ね可能
EA506AA-212と相互嵌合(積み重ね)可能です。
追加説明
カタログ価格

5,560 円(税抜)/ 6,116 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/16 08:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1576ページ
ウェブカタログ画像
1個入り
  • 1個入り
  • 底部
  • 外寸:530×366×281mm\n内寸:494×336×252mm\n有効内寸:493×335×252mm\n
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top