品番 : EA506AA-210
品名 : 530x366x340mm/49.8L折畳コンテナ(透明・黄/蓋付
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 555040 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンクレットオリコンP50B-S(透明) | 容量 | 49.8L |
| サイズ | 外寸:530×366×340(H)mm 内寸:492×334×304(H)mm 有効内寸:492×333×304(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
| 色 | 透明/イエロー | 圧縮荷重 | 4.18kN(426kgf) |
| 折りたたみ時全高 | 100mm | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 上枠両短辺、フタ上面、両短辺にラベル剥離用シボ面有 | |||
| フタは方向性無く閉めることが可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,730 円(税抜)/ 5,203 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 16:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1576ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
